› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Hard disk SATA per videosorveglianza, capacità 4TB, compatibile DVR/NVR serie Start

Cod. Rexel CMSDSK327A
Cod. Produttore SDSK327A
Cod. EAN 8023903304688

Informazioni principali

  • Capacità: 4 TB
  • Interfaccia: SATA
  • Compatibile con: DVR/NVR
  • Serie: Start (S)
  • Formato: Hard Disk
  • Utilizzo: Sorveglianza
  • Adatto a: DVR e NVR
  • Tipo di memoria: Magnetico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Hard Disk SATA, capacita 4 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Start (S).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

4000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

192 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

192 MEGABYTE

Hard disk SATA per videosorveglianza, capacità 4TB, compatibile DVR/NVR serie Start