› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Hard disk SATA 3.5" per videosorveglianza, capacità 2TB, DVR/NVR serie M/H, funzione S.M.A.R.T.

Cod. Rexel CMMDSK325A
Cod. Produttore MDSK325A
Cod. EAN 8023903290547

Informazioni principali

  • Capacità: 2 TB
  • Interfaccia: SATA 6 Gb/s
  • Velocità rotazione: 7200 rpm
  • Cache: 64 MB
  • MTBF: 1.000.000 ore
  • Dimensioni (A×L×P): 147×102×26 mm
  • Assorbimento max: 4,3 W
  • Serie: Middle (M) e High (H)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Hard Disk SATA 3.5" specifico per videosorveglianza, capacita 2 TB, adatto all'utilizzo nei DVR e NVR delle serie Middle (M) e High (H). Supporta la funzione S.M.A.R.T., 7200 rpm, cache 64MB, interfaccia SATA 6 Gb/s, MTBF di 1.000.000 di ore.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

capacità memoria

2000 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

192 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

192 MEGABYTE

Hard disk SATA 3.5" per videosorveglianza, capacità 2TB, DVR/NVR serie M/H, funzione S.M.A.R.T.