Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSH64408
Cod. Produttore
H64408
Cod. EAN
4050300308029

Informazioni di prodotto

HALOSTAR® OVEN 5 W 12 V G4

Documentazione tecnica

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina per forni. Vantaggi del prodotto: Efficienza luminosa 2-3 volte maggiore di un'illuminazione da forno convenzionale. Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Pin temprati per un contatto affidabile alle alte temperature. Adatto per pirolisi (temperatura ambiente consentita 450 ºC). Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Forni.

potenza della lampada

5,00 W

tensione nominale

12 V

attacco lampada

G4

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

60 lm

base

G4

adatto per forno

protezione UV

tecnica a bassa pressione

classe di efficienza energetica

B

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

1000 h

Serie

HALOSTAR___OVEN