Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X6ROM
Cod. Produttore
C0545405102

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 6 RO MCavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice confezionamento

M

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 6 Ro M

Eco-Cable