Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X6BLM
Cod. Produttore
080310001270210
Cod. EAN
8009929513082

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 6 BLU 5015Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 6 Blu 5015

Eco-Cable
€ 1,03 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m