Prodotti / Cavi / Cavi E Path /

Cod. Rexel
0H07Z1K1X2,5GRE
Cod. Produttore
1S23107GRP
Cod. EAN
8009929512993

Documentazione tecnica

CAVO H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 GRIGIO 7001Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Grigio

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 200 mt 200

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H07Z1K

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo H07Z1-k Type2 1 X 2,5 Grigio 7001

Eco-Cable