› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

H 2409P BCKUP T VDE442-65/80

Cod. Rexel MSQ1000284
Cod. Produttore Q1000284
Cod. EAN 3605340456103

Informazioni principali

  • Descrizione: H 2409P BCKUP T
  • Normativa: VDE442-65/80
  • Applicazione: Protezione trasformatori
  • Materiali: Argento puro e ceramica
  • Tipo: Limitor®-PTD HV fuse-links
  • Serie: MSQ1000284
  • Uso: Interruttori alta tensione
  • Standard: IEC 60282-1, VDE 0670 T402

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and controlgear and high-voltage systems for decades. Limitor®-PTD HV fuse-links are back-up fuses as defined in the standards: IEC 60282-1 and VDE 0670 T402 and dedicated to protect transformers in combination with air or gas insulated switchgear against the thermal and dynamic effects of short-circuit currents. To guarantee high quality, Mersen uses the best materials: fuse-elements are in pure silver, caps are in copper coated with silver and bodies are in ceramic. Limitor®-PTD HV fuse-links are perfectly designed to be used in combination with HV switchgear. Siemens and Ormazabal recommend Limitor®-PTD HV fuses to be used in their gas-insulated switchgear.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Protezione trasformatore survoltore lato primario

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

80 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

diametro

65 mm

lunghezza

508 mm

tecnica di installazione

Aria

potere di interruzione

65 kA

Con segnalatore d'urto

standard

IEC

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

H 2409P BCKUP T VDE442-65/80