› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

H 1209P BCKUP TS VDE 292-65/80

Cod. Rexel MSN1018314
Cod. Produttore N1018314
Cod. EAN 3605340513233

Informazioni principali

  • Serie: Limitor®-PTS
  • Tensione nominale: Alta tensione
  • Elemento fusibile: Argento puro
  • Corpo: Ceramica resistente
  • Capsule: Rame argentato
  • Protezione: Trasformatori HV
  • Normativa: VDE 292-65/80
  • Utilizzo: Interruttori gas/aria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and controlgear and high-voltage systems for decades. For the Limitor®-PTS range, Mersen innovates with new fuse-element designs to reduce power losses and new thermal striker to prevent overheating in the fuse compartment of the switch gear. Mersen uses the best materials : fuse-elements are in pure silver, caps are in copper coated with silver and body is in ceramic. Limitor®-PTS HV fuse-links are dedicated to protect transformers in combination with air or gas insulated switchgear against the thermal and dynamic effects of short-circuits. Siemens and Ormazabal recommend Limitor®-PTS HV fuses to be used in their gas-insulated switchgear.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Protezione trasformatore survoltore lato primario

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

80 A

tensione nominale

12 KILOVOLT

diametro

56 mm

lunghezza

358 mm

tecnica di installazione

Aria

potere di interruzione

80 kA

Con segnalatore d'urto

standard

IEC

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

H 1209P BCKUP TS VDE 292-65/80