Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1460600000
Cod. Produttore
1460600000
Cod. EAN
4050118266719

Informazioni di prodotto

Fusibile cilindrico GZ 2.0A/F, ideale per proteggere circuiti elettrici con affidabilità e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design standardizzato
  • Riduce i tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce protezione sicura dei dispositivi elettrici
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando cortocircuiti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Misura

6,3×32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2 A

caratteristica di intervento

Flink (F)

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,6 W

Serie

Accessori