Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L161390W00
Cod. Produttore
61390W00
Cod. EAN
8056534897113

Informazioni di prodotto

Il GYPSUM S.PASSO R 340X315 9W 3000K unisce efficienza e praticità per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio in spazi ridotti
  • Design compatto per installazioni in soffitti ribassati
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 9W
  • Luce calda e uniforme a 3000K per ambienti confortevoli
  • Riduzione dei costi di gestione
Il GYPSUM S.PASSO R 340X315 9W 3000K è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una potenza di 9 watt e una temperatura di colore di 3000K, questo apparecchio offre una luce calda e accogliente, ideale per spazi residenziali e commerciali. La sua forma compatta di 340x315 mm lo rende perfetto per installazioni in soffitti ribassati o in ambienti dove lo spazio è limitato. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico, riducendo i costi di gestione senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Con il GYPSUM S.PASSO, ogni ambiente può essere valorizzato con una luce uniforme e piacevole, creando atmosfere confortevoli e funzionali.

Produttore

GYPSUM S.PASSO R 340X315 9W 3000K