Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280796
Cod. Produttore
280796
Cod. EAN
8016978071500

Informazioni di prodotto

GW-SYB ADAT SIN GEW SYSBLAC NER
Adattatore per la serie civile Gewiss System Black ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

GW-SYB ADAT SIN GEW SYSBLAC NER

(pz.)