Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280797
Cod. Produttore
280797
Cod. EAN
8016978071517

Informazioni di prodotto

GW-PL ADAT SIN GEW PLAYBUS NER
Adattatore per la serie civile Gewiss Playbus ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

GW-PL ADAT SIN GEW PLAYBUS NER