› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guide scorrimento piastra 500mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB5101
Cod. Produttore EB5101
Cod. EAN 8015646705327

Informazioni principali

  • Descrizione: Guide di scorrimento
  • Numero guide: 2 pezzi
  • Lunghezza guide: 500 mm
  • Tipo montaggio: Piastra posteriore
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262

Descrizione del prodotto

Guide di scorrimento progettate per l’installazione su piastra, ideali per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. Realizzate con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, facilitano il montaggio e la gestione dei componenti interni, assicurando un supporto affidabile e preciso. Questi accessori sono fondamentali per ottimizzare l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 sliding guides of back plate D=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

30 mm

profondità

500 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Guide scorrimento piastra 500mm per quadri elettrici