› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guide scorrimento piastra 1000mm montaggio quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1101
Cod. Produttore EB1101
Cod. EAN 8015646705365

Informazioni principali

  • Descrizione: Guide di scorrimento
  • Numero guide: 2
  • Lunghezza piastra: 1000 mm
  • Tipo installazione: Su piastra
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: IEC 61439, IEC 62208
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Guide di scorrimento per montaggio su piastra, progettate per garantire un'installazione precisa e stabile all'interno di quadri elettrici. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Ideali per applicazioni di automazione, facilitano il posizionamento e la gestione dei componenti elettrici, migliorando l'organizzazione interna e la funzionalità del sistema. La struttura robusta supporta un montaggio sicuro, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 sliding guides of back plate D=1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

170 mm

altezza

35 mm

profondità

1000 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Guide scorrimento piastra 1000mm montaggio quadri elettrici industriali