› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUIDE REGOLAZIONE PROFONDITA PROF.3

Cod. Rexel LE036744
Cod. Produttore 036744
Cod. EAN 3245060367442

Informazioni principali

  • Descrizione: GUIDE REGOLAZIONE PROFONDITA PROF.3
  • Profondità quadro: 300 mm
  • Funzione: Regolazione equipaggiamento
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide per la regolazione in profondità dell\'equipaggiamento. Per quadri profondi 300 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

15 mm

profondità

250 mm

max. capacità di carico

216 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

GUIDE REGOLAZIONE PROFONDITA PROF.3