Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEV0036
Cod. Produttore
EV0036
Cod. EAN
8015646778581

Informazioni di prodotto

N° 5 CABLE HOLDER P 28,5

Documentazione tecnica

N.5 guidacavi in plastica di alta qualità, progettati per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. La loro struttura robusta e leggera assicura una facile installazione e resistenza nel tempo, rendendoli ideali per applicazioni in impianti elettrici domestici e industriali. Con una lunghezza di 28,5 metri, questi guidacavi offrono un'ampia copertura per la gestione ordinata dei cavi, contribuendo a mantenere gli ambienti di lavoro e gli impianti ordinati e sicuri. Descrizione del produttore: N° 5 Cable Holder P 28,5

larghezza

50 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

25 mm

profondità

50 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Guidacavi plastica 28,5 m set 5 pezzi per impianti elettrici domestici industriali