› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.7,5

Cod. Rexel LE037404
Cod. Produttore 037404
Cod. EAN 3245060374044

Informazioni principali

  • Descrizione: Guida simmetrica 2 m
  • Profondità: 7,5 mm
  • Materiale: Barre zincate e bicromate
  • Standard: EN 60715
  • Applicazione: Quadri Blizzard pro
  • Compatibilità: Atlantic, Atlantic inox
  • Compatibilità: Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilati da tagliare EN 60715 prof 7,5 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Cromato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.7,5