› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.15

Cod. Rexel LE037407
Cod. Produttore 037407
Cod. EAN 3245060374075

Informazioni principali

  • Descrizione: Guida simmetrica 2 m
  • Profondità: 15 mm
  • Materiale: Barre zincate e bicromate
  • Normativa: EN 60715
  • Applicazione: Quadri Blizzard pro
  • Compatibilità: Atlantic, Atlantic inox
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilati da tagliare EN 60715 prof 15 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Cromato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.15