› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida metallica TS 35X15 zincata per installazioni elettriche robuste

Cod. Rexel WD0236500000
Cod. Produttore 0236500000
Cod. EAN 4008190183967

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Finitura: Zincata
  • Applicazione: Supporto attrezzature elettriche
  • Installazione: Custodia, morsettiera, quadro
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida DIN in acciaio zincato con protezione galvanica elettrolitica, progettata per il montaggio su binari standard 35x7,5 mm. La superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, mentre la forma ad asola del foro facilita l’installazione e l’allineamento dei componenti elettrici. Questo accessorio è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida metallica TS 35X15 zincata per installazioni elettriche robuste