› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 35x7,5 mm acciaio zincato per quadri elettrici

Cod. Rexel WD0514500000
Cod. Produttore 0514500000
Cod. EAN 4008190046019

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: profilo metallico
  • Finitura: zincatura
  • Applicazione: supporto attrezzature
  • Installazione: custodia/quadro elettrico
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida DIN in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, misura 35x7.5 mm e lunghezza di 2 metri. Progettata con fori a asola per un montaggio semplice e sicuro, offre resistenza e durabilità elevate per applicazioni elettriche. La superficie zincata assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo questo prodotto ideale per installazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 35x7,5 mm acciaio zincato per quadri elettrici
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info