Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1928060000
Cod. Produttore
1928060000
Cod. EAN
4032248577040

Informazioni di prodotto

Guida DIN TS15 68 KLIPPON POK1 CSS offre soluzioni efficienti per l’installazione di componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al profilo metallico standardizzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con morsettiere e quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alloggiamento delle apparecchiature
  • Possibilità di ottimizzare l’efficienza energetica del sistema

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

68 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

58 mm

Serie

Klippon POK

Produttore

Guida metallica TS15 68 Klippon POK1 CSS supporto attrezzature elettriche quadro elettrico