Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUGD1512
Cod. Produttore
GD1512
Cod. EAN
8015646732811

Informazioni di prodotto

GUIDA DIN PASSO H=200MM L=300 VC ESTERNO

Documentazione tecnica

GUIDA DIN PASSO H=200MM L=300 VC ESTERNO

spessore del materiale

1 mm

altezza

200 mm

lunghezza

300 mm

esecuzione

profili speciali

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

alluminio