Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036783
Cod. Produttore
036783
Cod. EAN
3245060367831

Informazioni di prodotto

Profilato profondità 15mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Profilato profondità 15mm - Si fissano sui montanti grazie alle clip art. 0 364 42 e viti e rondelle art. 0 367 75 - per quadri larghezza 600mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Cromato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

543 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

523 mm

Serie

MARINA ATLANTIC