Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQAD003000
Cod. Produttore
QAD003000
Cod. EAN
5411815231988

Informazioni di prodotto

DIN rail, 80 mm x 728 mm x 230 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Guida DIN fissa di lunghezza 800 mm, ideale per l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici in quadri e pannelli. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durabilità nel tempo, questa guida assicura un montaggio sicuro e preciso dei dispositivi elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Progettata per un utilizzo professionale, è compatibile con vari accessori standard per sistemi di montaggio DIN. Descrizione del produttore: DIN-rail from System pro E energy Combi;DIN-rail from System pro E energy Combi

numero di unità di altezza (UA)

1

esecuzione

metrico

materiale

alluminio

lunghezza

666 mm

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Guida DIN fissa 800 mm per montaggio componenti elettrici quadri e pannelli professionale

€ 54,56 x 1 pz.
(pz.)