Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46530F
Cod. Produttore
GW46530F
Cod. EAN
8011564284135

Informazioni di prodotto

GUIDA DIN DOPPIA 12 MODULI F&E
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

esecuzione

profili speciali

materiale

alluminio

esecuzione della superficie

anodizzato

forma del foro

foro circolare

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

230 mm

altezza

22 mm

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX