› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guida DIN 800mm 29 moduli con supporti fissaggio quadro automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH0029
Cod. Produttore EH0029
Cod. EAN 8015646680532

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Lunghezza guida DIN: 800 mm
  • Moduli guida DIN: 29 mod.
  • Supporti di fissaggio: Inclusi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: Secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Guida DIN lunga 800 mm, progettata per supportare moduli fino a 29 unità, ideale per l'installazione e il fissaggio di componenti elettrici all'interno di quadri di automazione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e sicurezza durante l'uso. Include supporti di fissaggio robusti per un montaggio affidabile e preciso, facilitando l'organizzazione e la gestione dei dispositivi elettrici. Perfetta per applicazioni industriali che richiedono una struttura solida e duratura per il cablaggio e l'assemblaggio di sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN rail and fixing supports (29 DIN mod.) W=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

649,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

99 mm

profondità

96 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Guida DIN 800mm 29 moduli con supporti fissaggio quadro automazione