Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BR18
Cod. Produttore
F80BR18
Cod. EAN
8005543576502

Informazioni di prodotto

Guida comunicante 18 moduli DIN per sistema EMS
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rotaia comunicante da 18 moduli DIN, progettata per il sistema EMS BTDIN, che consente la trasmissione di alimentazione e dati tra i moduli EMS BTDIN. La guida si fissa direttamente sulle rotaie DIN di profondità 7,5 o 15 mm e permette la connessione di più moduli sulla stessa fila tramite connettori dedicati sul retro di ciascun modulo. La rotaia F80BR18 ha una lunghezza di 315 mm ed è fornita senza il profilo rialzatore per il montaggio su rotaie DIN da 15 mm. È un componente essenziale per garantire un collegamento affidabile e ordinato tra i moduli EMS BTDIN, assicurando una corretta distribuzione dell’alimentazione e una trasmissione dati efficiente all’interno del sistema di gestione dell’energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida comunicante EMS 18 moduli. Consente il collegamento di più moduli EMS posteriormente tramite contatti dedicati sulla stessa fila. Fissaggio diretto su guida DIN con profondità 7,5 mm o 15 millimetri

tipo di montaggio

Incassato

lunghezza

315 mm

Numero moduli DIN

18

altri sistemi bus

Altro

Serie

EMS BTDIN

Produttore

Guida comunicante EMS 18 moduli per guida DIN installazione elettrica