› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUIDA ASIMMETRICA LUNGHEZZA 2 MT.

Cod. Rexel LE037402
Cod. Produttore 037402
Cod. EAN 3245060374020

Informazioni principali

  • Descrizione: GUIDA ASIMMETRICA 2 MT
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: MARINA|ATLANTIC
  • Norma: EN 60715
  • Materiale: Zincata e bicromata
  • Applicazione: Quadri Blizzard pro
  • Compatibilità: Atlantic inox e Marina
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilati da tagliare EN 60715 per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Cromato

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

GUIDA ASIMMETRICA LUNGHEZZA 2 MT.