›

GUI Guida fissatubo per supporto FISN GRIGIO

Cod. Rexel BOB11852
Cod. Produttore B11852
Cod. EAN 8010730504442

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida per supporto fissatubo a scatto linea FISN grigio GUI

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

numero RAL

7035

lunghezza

200 mm

materiale

Plastica

forma del profilo

Profilo a C

GUI Guida fissatubo per supporto FISN GRIGIO