Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD7
Cod. Produttore
FD7
Cod. EAN
8016692123387

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione piana
  • Materiale: Neoprene
  • Adatta per: PG
  • Codice articolo: 3017350
  • Serie: CEFD7
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma CR (neoprene), caratterizzata da elevata resistenza e flessibilità. Progettata per garantire una tenuta affidabile su filettature PG7, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione da polvere e umidità. La sua struttura semplice e compatta assicura facilità di installazione e durabilità nel tempo. Adatta per un passante, questa guarnizione combina funzionalità e materiali di qualità per offrire prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

Questo articolo corrisponde al codice 3017350

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

17 mm

diametro interno

11,3 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

7

Numero di passanti

1