Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1891A
Cod. Produttore
1891A
Cod. EAN
8016692466569

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70 Shore
  • Durezza: 70 Shore
  • Tipo: guarnizione O-RINGS
  • Filettatura: metrica 20,0000
  • Applicazioni: resistenza e affidabilità
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: CE1891A
  • Uso: settore elettrico
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, ideale per applicazioni di tenuta in sistemi elettrici. Il materiale garantisce resistenza all'usura, agli oli e ai carburanti, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Progettata per adattarsi a filettature metriche, questa guarnizione offre un'efficace sigillatura in presenza di un passante singolo, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni e prevenire perdite. La sua composizione in gomma di alta qualità la rende un componente essenziale per garantire sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione O-RINGS CE1891A è realizzata in gomma NBR con durezza 70 Shore, garantendo una tenuta efficace e duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Con un raccordo per filettatura metrica di 20,0000, è perfetta per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in condizioni diverse, rendendola una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Tipologia

Altro

diametro esterno

20,73 mm

diametro interno

17,17 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione O-Rings NBR 70Sh M20 per uso elettrico