Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBALS16/F
Cod. Produttore
ALS16/F
Cod. EAN
5020963019913

Informazioni di prodotto

FINE PITCH SEAL FOR AL16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guarnizione di tenuta realizzata in TPE di colore giallo, progettata per garantire un'efficace protezione e isolamento nelle applicazioni elettriche. Questo componente assicura una perfetta sigillatura, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e a prevenire infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura flessibile e resistente offre una lunga durata e una facile installazione, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Insert Seal, Size 16 Conduit, Fine Pitch, IP67, IP68, IP69 Rating, Thermoplastic Elastomer, Yellow

adatto per dimensione filettatura metrica

16

materiale

plastica

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guarnizione tenuta fine pitch TPE gialla per condotti elettrici IP67-69 industriale