Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1777920000
Cod. Produttore
1777920000
Cod. EAN
4032248158188

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GWDR M12-PO
  • Serie: GWDR PO
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Guarnizione piatta
  • Uso: Pressacavi e tappi
  • Protezione: Grado aumentato
  • Applicazioni: Ex compatibile
  • Sostituisce: O-ring

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta realizzata in materiale plastico di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta in applicazioni elettriche. Il prodotto presenta un singolo passante e si distingue per la sua resistenza e adattabilità, ideale per l’uso con filettature di tipo NPT. La guarnizione è compatta e affidabile, studiata per assicurare un’installazione sicura e duratura in impianti elettrici, contribuendo a proteggere le connessioni da infiltrazioni e danni esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.

Tipologia

Altro

diametro esterno

16 mm

diametro interno

12 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Massiccio

Serie

GWDR PO / guarnizione piatta / polietilene

Produttore

Guarnizione piatta GWDR M12-PO protezione elettrica industriale