Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD11
Cod. Produttore
FD11
Cod. EAN
8016692123349

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Neoprene
  • Tipo: Guarnizione anulare
  • Adatta a filettature: PG 11
  • Funzione: Tenuta efficace
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: CEFD11
  • Durata: Elevata
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), ideale per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel tempo. Progettata per adattarsi a filettature PG11, questa guarnizione è caratterizzata da un design semplice ma efficace, con un solo passante, che assicura una facile installazione e un'affidabilità costante nelle applicazioni elettriche. La sua composizione in neoprene conferisce ottime proprietà di resistenza agli agenti atmosferici, oli e solventi, rendendola una soluzione versatile per la sigillatura di componenti elettrici e meccanici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFD11 è realizzata in neoprene di alta qualità, garantendo una tenuta efficace e duratura. Questo materiale in gomma è progettato per adattarsi perfettamente alle filettature PG di dimensione 11.0000, offrendo una soluzione ideale per applicazioni elettriche. La sua resistenza e versatilità la rendono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei collegamenti elettrici. Scegli CEFD11 per prestazioni superiori e tranquillità nelle tue installazioni.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

23 mm

diametro interno

17,1 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piatta neoprene tenuta filettature PG11 installazioni elettriche