Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSVN4-09.50
Cod. Produttore
SVN4-09.50
Cod. EAN
7630030275203

Informazioni di prodotto

La guarnizione piatta PG9 IP68 offre protezione affidabile contro polvere e acqua, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piatta e dimensione standard PG9
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiali resistenti per una lunga durata senza manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 che assicura tenuta stagna e protezione da infiltrazioni
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici dovuti a umidità e polvere
  • Affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e domestici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guarnizione piatta per pressacavi PG9 con grado di protezione IP68, ideale per garantire tenuta stagna e protezione da polvere e acqua in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendola adatta all’uso in ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata sicurezza contro infiltrazioni. Colore blu. Descrizione del produttore: Flat Gasket, PG Thread - Fits to Thread Size PG 9

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guarnizione piatta NBR PG9 IP68 blu per pressacavi impianti elettrici industriali