Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE35720131
Cod. Produttore
35720131
Cod. EAN
8016692404585

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione anulare
  • Materiale: Gomma butadiene
  • Filettatura: PG 13.5 + M20x1
  • Compatibilità: Applicazioni elettriche
  • Tenuta: Ottimale
  • Resistenza: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: CE35720131
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma SBR di alta qualità, progettata per garantire una tenuta affidabile in applicazioni elettriche. Adatta per filettature metriche M20 e dimensioni PG13.5, con un passante singolo. Questo componente assicura resistenza e durata nel tempo, offrendo un efficace isolamento e protezione contro infiltrazioni, ideale per l’utilizzo in impianti elettrici e sistemi di collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE35720131 è realizzata in gomma di alta qualità, progettata per garantire una tenuta ottimale. Con un raccordo per filettatura metrica di 20.0000 e compatibile con la dimensione filettatura PG di 13.5000, questa guarnizione è ideale per applicazioni elettriche. La sua resistenza e affidabilità la rendono un componente essenziale per ogni progetto. Scegli la guarnizione CE35720131 per prestazioni superiori e una lunga durata.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

27,5 mm

diametro interno

20,5 mm

Spessore

1,4 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione gomma butadiene PG13.5 M20 filettatura elettrica