Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFDM20
Cod. Produttore
FDM20
Cod. EAN
8016692477749

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione piana
  • Materiale: Gomma neoprene
  • Diametro filettatura: 20 mm
  • Tipo: Guarnizione anulare
  • Applicazione: Tenuta perfetta
  • Serie: CEFDM20
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Installazioni elettriche
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma neoprene di alta qualità, ideale per raccordi con filettatura metrica da 20 mm. Questo componente garantisce una tenuta affidabile e duratura, resistente all’usura e agli agenti atmosferici, perfetto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione contro infiltrazioni. La sua struttura piana assicura una perfetta aderenza e facilita l’installazione in impianti elettrici e sistemi di collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione piana CEFDM20 è realizzata in gomma neoprene di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una guarnizione anulare piatta, grazie alla sua resistenza e durabilità. Con un raccordo per filettatura metrica di 20 mm, si adatta facilmente a diverse installazioni. La sua versatilità e affidabilità la rendono un elemento fondamentale per chi cerca prestazioni elevate in ambito elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

24 mm

diametro interno

18 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene filettatura M20 per impianti elettrici