Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFDM32
Cod. Produttore
FDM32
Cod. EAN
8016692477701

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma neoprene
  • Dimensione: 32 mm
  • Tipo filettatura: metrica M3
  • Tenuta: eccezionale impermeabilità
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: raccordi filettati
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CEFDM32
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di neoprene (CR), ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tenuta affidabile. Progettata per raccordi con filettatura metrica da 32 mm, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali. La sua struttura piana assicura una perfetta aderenza e isolamento, rendendola adatta per proteggere componenti elettrici da infiltrazioni e agenti esterni. Materiale di qualità che offre elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione piana CEFDM32 è realizzata in gomma neoprene, garantendo una tenuta eccezionale per applicazioni con raccordi a filettatura metrica di dimensione 32. Questo prodotto è ideale per garantire un'ottima impermeabilità e resistenza, rendendolo perfetto per diverse esigenze industriali. La sua costruzione in gomma assicura durabilità e affidabilità, mentre il design specifico per M3 offre una soluzione versatile per molteplici utilizzi.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

40 mm

diametro interno

30 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

32

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene tenuta M32 industriale