Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD21
Cod. Produttore
FD21
Cod. EAN
8016692123295

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione piana
  • Materiale: Gomma neoprenica
  • Applicazione: Filettature PG21
  • Protezione: Tenuta ottimale
  • Durabilità: Resistente e durevole
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CEFD21
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di neoprene (CR), ideale per garantire una tenuta affidabile su filettature PG21. Questo componente elettrico è progettato per offrire resistenza e durata, assicurando una perfetta sigillatura in applicazioni che richiedono un passante singolo. La qualità del materiale conferisce elasticità e protezione contro infiltrazioni, rendendolo adatto a diverse installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFD21, realizzata in gomma neoprenica, è progettata per garantire una tenuta ottimale in applicazioni con filettature PG21. Questo prodotto offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. La sua composizione in gomma assicura una protezione efficace contro le perdite, contribuendo a un funzionamento sicuro e affidabile. La guarnizione CEFD21 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

34,5 mm

diametro interno

27 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

21

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene tenuta filettature PG21 elettrico