Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD13.5
Cod. Produttore
FD13.5
Cod. EAN
8016692123325

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarn. piana neoprene
  • Adatta per: Filettatura PG13
  • Materiale: Gomma neoprene
  • Resistenza: Alta qualità
  • Funzione: Tenuta eccellente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CEFD13.5
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma CR (neoprene), caratterizzata da elevata resistenza e durabilità. Progettata specificamente per adattarsi a filettature di dimensione PG 13.5, garantisce una perfetta tenuta e isolamento nelle applicazioni elettriche. La sua struttura piana assicura una posa semplice e affidabile, ideale per proteggere i componenti da infiltrazioni e garantire la sicurezza degli impianti. Questo materiale di alta qualità è adatto a un utilizzo professionale nel settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFD13.5 è realizzata in gomma neoprene di alta qualità, garantendo una tenuta eccellente per applicazioni con filettatura PG13. Questo prodotto è ideale per chi cerca affidabilità e resistenza in condizioni di utilizzo impegnative. La sua progettazione specifica assicura una perfetta aderenza, rendendo CEFD13.5 una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. Scegliete una soluzione che combina prestazioni e durabilità nel tempo.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

25 mm

diametro interno

19 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene tenuta PG13, uso elettrico