Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFDM50
Cod. Produttore
FDM50
Cod. EAN
8016692478807

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Gomma neoprene
  • Tipo: Guarnizione piana
  • Filettatura: Metrica M5
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Tenuta: Ottimale
  • Serie: CEFDM50
  • Uso: Condizioni impegnative
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire una perfetta tenuta nelle applicazioni elettriche. Adatta per filettature metriche da 50 mm e ideale per utilizzo con passanti singoli, offre resistenza all’usura e agli agenti atmosferici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura piana consente una facile installazione e un’ottima capacità di sigillatura, rendendola un componente essenziale per la protezione e l’isolamento delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione piana CEFDM50 è realizzata in gomma neoprene, progettata per garantire una tenuta ottimale in applicazioni con filettatura metrica M5. Questo prodotto, ideale per una varietà di utilizzi industriali, offre resistenza e durabilità, assicurando prestazioni elevate. La sua costruzione in gomma la rende perfetta per affrontare condizioni di lavoro impegnative, mantenendo l'integrità delle giunzioni. Scopri la qualità e l'affidabilità della guarnizione piana CEFDM50.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

55 mm

diametro interno

47,5 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

50

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene tenuta filettatura M5 industriale