Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFDM25
Cod. Produttore
FDM25
Cod. EAN
8016692477725

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma neoprene
  • Tipo: guarnizione anulare
  • Dimensione: 25 mm
  • Applicazione: raccordi filettati metrici
  • Tenuta: efficace e affidabile
  • Resistenza: alta durata
  • Serie: CEFDM
  • Uso: sigillatura versatile
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di neoprene (CR), ideale per garantire tenuta e resistenza nelle applicazioni elettriche. Progettata per raccordi con filettatura metrica da 25 mm, assicura una perfetta sigillatura grazie alla sua forma piana e al materiale di alta qualità. Adatta per un passante, questa guarnizione offre durabilità e affidabilità in ambienti che richiedono isolamento e protezione da infiltrazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFDM25 è realizzata in gomma neoprene, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Questa guarnizione è progettata per garantire una tenuta efficace in applicazioni con raccordi a filettatura metrica di 25 millimetri. La sua costruzione di alta qualità la rende ideale per ambienti che richiedono prestazioni affidabili. Con la CEFDM25, puoi contare su una soluzione robusta e versatile per le tue esigenze di sigillatura.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

31 mm

diametro interno

23 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene tenuta filettatura M25