Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD36
Cod. Produttore
FD36
Cod. EAN
8016692128832

Informazioni di prodotto

  • Tipo guarnizione: piana
  • Materiale: gomma neoprene
  • Adatta per: filettatura PG36
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Durabilità: alta qualità
  • Serie: CEFD36
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma CR (neoprene), resistente e durevole. Progettata specificamente per adattarsi a filettature PG36, garantisce una tenuta efficace e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sigillo affidabile, protegge da infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura semplice con un solo passante facilita l’installazione e assicura una perfetta adesione alle superfici di contatto. Un componente essenziale per mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione piana CEFD36 è realizzata in gomma neoprene di alta qualità, progettata per garantire una tenuta perfetta in applicazioni con filettatura PG36. Questo prodotto è ideale per chi cerca resistenza e affidabilità in ambienti elettrici. La sua costruzione in gomma offre durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola una scelta eccellente per diverse applicazioni. Scegli CEFD36 per prestazioni superiori e una lunga vita utile.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

54 mm

diametro interno

45,5 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

36

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene resistente filettatura PG36 ambienti elettrici