Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD29
Cod. Produttore
FD29
Cod. EAN
8016692124544

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG29+
  • Materiale: Gomma neoprene
  • Tipo: Guarnizione anulare piatta
  • Dimensione: PG29
  • Applicazione: Tenuta elettrica
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: CEFD29
  • Uso: Connessione sicura
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma CR (neoprene), caratterizzata da elevata resistenza e durabilità. Progettata per adattarsi perfettamente a filettature PG29, garantisce una tenuta affidabile e sicura in applicazioni elettriche. Ideale per sigillare e proteggere i passaggi di cavi, assicurando isolamento e prevenzione da infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura piatta e flessibile facilita l’installazione e l’adattamento anche in spazi ristretti, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: La guarnizione piana CEFD29 è realizzata in gomma neoprene di alta qualità, progettata per garantire una tenuta efficace. Questa guarnizione anulare piatta è specificamente adatta per filettature di dimensione PG29, offrendo una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche. La resistenza del materiale neoprene assicura durabilità e prestazioni ottimali, rendendola un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Scegli CEFD29 per una connessione sicura e duratura.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

45 mm

diametro interno

35,2 mm

Spessore

1,5 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

29

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene tenuta filettatura PG29 elettrica