Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFDM63
Cod. Produttore
FDM63
Cod. EAN
8016692477787

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione piana
  • Materiale: Neoprene
  • Filettatura: M6
  • Diametro: 63 mm
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Tenuta: Efficace contro perdite
  • Serie: CEFDM63
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta affidabile. Progettata per raccordi con filettatura metrica M6, garantisce una perfetta sigillatura grazie alla sua forma piana e alla resistenza del materiale. Adatta per un passante, assicura durata e protezione contro infiltrazioni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFDM63 è realizzata in neoprene di alta qualità, specificamente progettata per raccordi con filettatura metrica M6. Questo materiale in gomma offre un'ottima resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una tenuta efficace, contribuendo a prevenire perdite e a mantenere l'integrità delle connessioni. Con un diametro di 63 millimetri, questa guarnizione è perfetta per una varietà di utilizzi nel settore elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

68 mm

diametro interno

60,5 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

63

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene M6 diametro 63 mm elettrico