Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFD16
Cod. Produttore
FD16
Cod. EAN
8016692123417

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma neoprene
  • Tipo: guarnizione anulare
  • Adatta a filettature: PG 16
  • Resistenza: alta durata
  • Funzione: tenuta efficace
  • Applicazione: settore elettrico
  • Protezione: prevenzione perdite
  • Serie: CEFD
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma neoprene di alta qualità, progettata per garantire una tenuta efficace e duratura. Adatta per filettature PG16, questa guarnizione offre resistenza all’usura e agli agenti atmosferici, assicurando protezione nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un sigillo affidabile e flessibile, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici prevenendo infiltrazioni e dispersioni. La sua struttura semplice e funzionale la rende un componente essenziale per la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFD16 è realizzata in gomma neoprene, garantendo un'ottima resistenza e durata. Questo prodotto è specificamente progettato per adattarsi a filettature PG di dimensione 16.0000, rendendolo ideale per numerose applicazioni nel settore elettrico. La qualità del materiale assicura una tenuta efficace, contribuendo a prevenire perdite e a mantenere l'integrità dei collegamenti. CEFD16 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

27 mm

diametro interno

21 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

16

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene resistente per filettature PG16 settore elettrico