Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFDM40
Cod. Produttore
FDM40
Cod. EAN
8016692477800

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA XM40
  • Materiale: Gomma neoprene
  • Diametro: Filettatura metrica 40 mm
  • Tenuta: Eccezionale e duratura
  • Applicazione: Raccordi filettati
  • Resistenza: Alta durata nel tempo
  • Protezione: Contro perdite
  • Serie: CEFDM40
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma CR (neoprene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta affidabile e resistenza agli agenti atmosferici. Progettata per raccordi con filettatura metrica da 40 mm, garantisce una perfetta sigillatura e durata nel tempo. Il materiale neoprene assicura flessibilità e resistenza all’usura, rendendo questa guarnizione adatta a molteplici utilizzi tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CEFDM40 è realizzata in gomma neoprene, garantendo una tenuta eccezionale e resistenza nel tempo. Progettata specificamente per adattarsi a raccordi con filettatura metrica di 40 mm, questa guarnizione è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro perdite. Il suo design robusto e la qualità del materiale assicurano prestazioni elevate, rendendola una scelta perfetta per chi cerca durabilità e efficienza.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

46 mm

diametro interno

38 mm

Spessore

1,2 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

40

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana neoprene filettatura 40 mm raccordi metrica