Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3572016
Cod. Produttore
3572016
Cod. EAN
8016692119564

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirene-butadiene
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Dimensione filettatura: PG 16
  • Applicazione: sigillatura elettrica
  • Resistenza: alta durabilità
  • Protezione: tenuta efficace
  • Serie: CE3572016
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma SBR (stirene-butadiene) di alta qualità, ideale per garantire una tenuta efficace e duratura nelle applicazioni elettriche. Progettata per adattarsi a filettature di dimensione PG16, questa guarnizione offre resistenza all’usura e ottime proprietà elastiche, assicurando protezione contro infiltrazioni e perdite. La sua struttura semplice e funzionale la rende perfetta per l’uso in sistemi di fissaggio e collegamenti elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo la guarnizione anulare piatta CE3572016, realizzata in gomma di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta efficace, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Con una dimensione di filettatura PG di 16, questa guarnizione è perfetta per una varietà di usi nel settore elettrico. La gomma stirene-butadiene conferisce durabilità, rendendo CE3572016 una scelta eccellente per le vostre esigenze di sigillatura.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

29 mm

diametro interno

23 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

16

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana gomma Stirene-Butadiene PG16 per elettrico