Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3572013
Cod. Produttore
3572013
Cod. EAN
8016692119540

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirene-butadiene
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Dimensione filettatura: PG 13.5
  • Resistenza: alta qualità
  • Applicazione: ambienti elettrici
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CE3572013
  • Tenuta: efficace
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma SBR (stirene-butadiene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e tenuta affidabile. Progettata per filettature PG di dimensione 13,5, garantisce una perfetta sigillatura con un solo passante. La sua composizione in gomma conferisce elasticità e durabilità, rendendola adatta a proteggere componenti da infiltrazioni e usura nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3572013 è realizzata in gomma di alta qualità, specificamente progettata per garantire una tenuta efficace. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità, offrendo prestazioni ottimali in ambienti elettrici. La dimensione di filettatura PG 13.5 la rende versatile e adatta a molteplici utilizzi. Scegliendo questa guarnizione, si opta per una soluzione affidabile e resistente nel tempo.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

30 mm

diametro interno

20,5 mm

Spessore

2,2 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana gomma stirene-butadiene PG13.5 per impianti elettrici