Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3573M25
Cod. Produttore
3573M25
Cod. EAN
8016692147192

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirene-butadiene
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Applicazione: raccordo filettatura metrica
  • Dimensione: 25 mm
  • Resistenza: alta durabilità
  • Tenuta: efficace e sicura
  • Condizioni: uso in ambienti difficili
  • Serie: CE3573M25
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di qualità SBR, ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta affidabile su raccordi con filettatura metrica da 25 mm. Questo componente garantisce una perfetta sigillatura grazie alla sua struttura in gomma stirene-butadiene, assicurando resistenza e durata nel tempo. Progettata per un passante, è adatta a interventi di manutenzione e installazione di impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3573M25 è realizzata in gomma stireene-butadiene, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Questa guarnizione è progettata per garantire una tenuta efficace, ideale per applicazioni che richiedono un raccordo per filettatura metrica di 25.0000. La sua costruzione in gomma assicura prestazioni elevate anche in condizioni difficili, rendendola un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nei propri progetti.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

30,5 mm

diametro interno

25,5 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana gomma stirene-butadiene M25 tenuta filettata